BUSSMANN BK/GMC-300MA üvegbiztosíték, 300 mA, 250 VAC, hengeres, 5.2 mm átmérő, 20 mm hosszú

Tétel: CD6XHN Típus: BK/GMC-300MA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés300 mA
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 x 20 mm
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz20 láb.
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás838 MOhms
Felmondás típusaCsipesz

Termék részletek:

    • GMC sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-300MA üvegbiztosíték, 300 mA, 250 VAC, hengeres, 5.2 mm átmérő, 20 mm hosszú