BUSSMANN B484304 Sorompó sorkapocs, 50A, 600V

Raktáron
Tétel: BD4TGQ Típus: B484304

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Szín / BefejezésFekete
Jelenlegi minősítés50A
GyúlékonyUL 94 V-0
Ház anyagaHőre lágyuló
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Mfr. SorozatB4000
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Pozíciók száma4 pozíció
CsomagolásTömeg
Hangmagasság14.28mm
Felmondás típusaCsavar
Menetméret8-32 hüvelyk, 10-32 hüvelyk
Feszültség600V
Vezetékmérő16 AWG - 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BUSSMANN B48430604 Sorompó sorkapocs | BC9YVY B48430604€26.22
BUSSMANN B484305 sorkapocs, 50 csomag | BD3ABQ B484305€17.49
ajánlatkérés
BUSSMANN B484310 sorkapocs, 50 csomag | BD3KLR B484310€32.82
ajánlatkérés
BUSSMANN B484312 sorkapocs, 50 csomag | BD3ZKB B484312€39.38
ajánlatkérés
BUSSMANN B484308 sorkapocs, 50 csomag | BD6DPM B484308€26.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN B484304 Sorompó sorkapocs, 50A, 600V
€16.95 /Mértékegység