Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATC-ID-SK biztosítékkészlet Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8

BUSSMANN ATC-ID-SK Biztosítékkészlet Autóipari Atc 32v

Raktáron
Tétel: AE7WRM Modell: ATC-ID-SKKereszthivatkozás: 6AYL8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€141.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték szervizkészlet
OsztályGyorsan ható
A készlet tartalmaHét darab 5, 10, 15, 20, 25, 30 A Easy ID világító ATC biztosíték
Kit típusAutóipari
A beépített biztosítékok teljes száma42
Feszültségértékelés32 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536100040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa (ATC)
    • Megszakítási besorolás @ 125 VAC (A) (1 kA @ 32 VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellTételA beépített biztosítékok teljes számaÁr
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc penge biztosíték választék | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPGépjármű biztosíték készlet5€7.73
BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc nagyerősségű biztosítékkal ellátott vészhelyzeti készlet | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPGépjármű biztosíték készlet6€9.75
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp választék | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPGépjármű biztosíték készlet8€10.45
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm nagy áramerősségű biztosíték-vészhelyzeti készlet | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPGépjármű biztosíték készlet8€13.23
BUSSMANN NO.44 biztosíték készlet Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Biztosíték szervizkészlet42€70.19
BUSSMANN NO.43 Biztosítékkészlet Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Biztosíték szervizkészlet42€88.74
BUSSMANN ATM-ID-SK Biztosítékkészlet Autóipari ATM 32v | AE7WRN 6AYL9 ATM-ID-SKBiztosíték szervizkészlet36€156.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATC-ID-SK Biztosítékkészlet Autóipari Atc 32v
€141.67 /Mértékegység