Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGC-1-R biztosíték 1a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AE2GXJ 4XH40 / AGC-1

BUSSMANN AGC-1-R biztosíték 1a Agc 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2GXJ Modell: AGC-1-RKereszthivatkozás: 4XH40 / AGC-1
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
€10.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Biztosíték erősítők1
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusEllenállásFelmondás típusaFeszültség (AC)Pkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGC-12-R biztosíték 12a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€14.18
BUSSMANN AGC-14-R biztosíték 14a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.65
BUSSMANN AGC-15-R biztosíték 15a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€12.03
BUSSMANN AGC-3-1/2-R biztosíték 3-1/2a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.70
BUSSMANN AGC-35-R biztosíték 35a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€17.63
BUSSMANN AGC-40-R biztosíték 40a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€15.04
BUSSMANN AGC-6-1/4-R biztosíték 6-1/4a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€16.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGC-1-R biztosíték 1a Agc 250vac - 5 db-os csomag
€10.58 /csomag