Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 40FE nagy sebességű biztosíték, 40 A, 690 VAC | BD3XLM

BUSSMANN 40FE nagy sebességű biztosíték, 40 A, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD3XLM Modell: 40FE

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
OsztályAR osztály
Jelenlegi minősítés40A
Átmérő19.1mm
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság20mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC-n
Hossz76mm
Mfr. SorozatFE
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaBehabzsol
Feszültség (AC)500 VAC
Feszültségértékelés690V, 700V
Watt veszteségek9W
Szélesség20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0403
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)7.6
Hajószélesség (cm)2

Termék részletek:

A Bussmann 40FE speciális biztosíték érzékeny elektronikus áramkörök és nagy teljesítményű berendezések védelmére szolgál. Ideális ipari gépekhez, áramelosztó rendszerekhez és megújuló energiaforrásokhoz.

Jellemzők:

  • A betétlapátos biztosíték testével rendelkezik, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a rendszerekbe.
  • Ennek a 40FE speciális biztosítéknak a névleges árama 40 A, a névleges feszültsége pedig 500 VAC.
  • A csapos rögzítési stílus növeli a megbízhatóságot a kritikus alkalmazásokhoz, és biztosítja a biztonságos telepítést.
  • Ez a Bussmann 40A biztosíték lecsavarható végződéssel rendelkezik az erős és stabil kapcsolat fenntartása érdekében, megerősítve az áramkör általános integritását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Bussmann félvezető biztosítékot gyors túláram események kezelésére tervezték?

V. Igen, a gyors kioldó biztosíték gyors reagálást biztosít a túláram eseményekre, csökkentve a csatlakoztatott alkatrészek és rendszerek károsodásának kockázatát.

K. Milyen előnyökkel jár az ömlesztett csomagolás a felhasználók számára?

V. A tömeges csomagolás elérhetősége rugalmasságot kínál a felhasználóknak a vásárlás és telepítés során, különösen a több biztosítékot igénylő projekteknél.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Bussmann félvezető biztosíték kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik az áramerősség, a névleges feszültség, a megszakítási névleges érték, a telepítési hely és a szerelési stílus.

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaHosszSzélességÁr
BUSSMANN 100FE félvezető biztosíték, gyors ütés, 100A, 500VAC | BC7PKT 100FEPatron penge100A50 kA -500 V DC77mm12.7mm€123.49
BUSSMANN 63FE félvezető biztosíték, gyors ütés, 63A, 500VAC | BC7WXY 63FEPatron penge63A200kA77mm-€98.94
BUSSMANN 80FE félvezető biztosíték, gyors kioldás, 80A, 500VAC | BC8AGA 80FEPatron penge80A---€129.64
BUSSMANN 71FE félvezető biztosíték, gyors kioldás, 71A, 500 VAC | BC8PCU 71FEPatron penge71A---€123.49
BUSSMANN 90FE speciális biztosíték, 90 A, 500 VAC | BC8ZVK 90FEPatronpengék biztosítékai90A---€123.49
BUSSMANN 35FE speciális biztosíték, 35 A, 500 VAC | BC9GVU 35FEPatronpengék biztosítékai35A200kA77mm-€98.94
BUSSMANN 45FE speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 45 A | BD4TGE 45FEPatronpengék biztosítékai45A50 kA -500 V DC77mm12.7mm€104.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 40FE nagy sebességű biztosíték, 40 A, 690 VAC
€98.94 /Mértékegység