Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 180LET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ

BUSSMANN 180LET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 180A

Raktáron
Tétel: BC7YAJ Modell: 180LET
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
€98.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés180A
DC feszültség besorolása150 VDC
Átmérő26.2mm
EAN5027590466134
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz56mm
Mfr. SorozatKIADÓ
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)240 VAC
Feszültség (DC)150VDC
Szélesség12.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.49
Hajószélesség (cm)1.8

Termék részletek:

    • LET sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaSzélességÁr
BUSSMANN 25LET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25LETPatronpengék biztosítékai25A200kA-€67.75
BUSSMANN 125LET félvezető biztosíték, gyors kioldás, 125A, 240VAC | BC8CBU 125LETPatron penge125A200A11.1mm€79.01
BUSSMANN 80LET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors ütés, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80LETPatronpengék biztosítékai80A200kA-€54.96
BUSSMANN 12LET félvezető biztosíték, gyors ütés, 12A, 240 VAC | BC9BKX 12LETPatron penge12A--€59.19
BUSSMANN 7LET félvezető biztosíték, gyors, 7A, 240 VAC | BC9EEQ 7LETPatron penge7A--€59.19
BUSSMANN 50LET félvezető biztosíték, gyors kioldás, 50A, 240VAC | BD2ATV 50LETPatron penge50A200kA-€50.13
BUSSMANN 10LET félvezető biztosíték, gyors ütés, 10A, 240VAC | BD2KQM 10LETPatron penge10A---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 180LET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 180A
€98.49 /Mértékegység