Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M6219 félvezető biztosíték, 1.6 kA, 690 VAC | BD2FLV

BUSSMANN 170M6219 félvezető biztosíték, 1.6 kA, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD2FLV Modell: 170M6219

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€895.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyszögletes testpenge
Jelenlegi minősítés1.6kA
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4732

Termék részletek:

    • 170M típusú TN 110 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN 170M6217 félvezető biztosíték, 1.4 kA, 690 VAC | BC8TGH 170M62171.4kA€822.36
BUSSMANN 170M6210 félvezető biztosíték, 630 A, 690 VAC | BC9WVP 170M6210630A€630.56
BUSSMANN 170M6215 félvezető biztosíték, gyors ütés, 1.1 kA, 690 VAC | BD2CWJ 170M62151.1kA€738.18
BUSSMANN 170M6214 félvezető biztosíték, 1 kA, 690 VAC | BD3FLG 170M62141kA€738.18
BUSSMANN 170M6221 félvezető biztosíték, 2 kA, 690 VAC | BD3GKM 170M62212kA€1,044.81
BUSSMANN 170M6212 félvezető biztosíték, 800 A, 690 VAC | BD6CEG 170M6212800A€709.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M6219 félvezető biztosíték, 1.6 kA, 690 VAC
€895.91 /Mértékegység