BUSSMANN 170M3570 Specialty Fuse, 450A, 690VAC | BD2BKX

BUSSMANN 170M3570 speciális biztosíték, 450 A, 690 VAC

Raktáron
Cikkszám: BD2BKX Modell: 170M3570

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€361.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés450A
Biztosíték mérete / csoportja45 45 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Hossz45mm
Mfr. Sorozat170M típusú GKN
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaMenetes csatlakozó
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC
Szélesség45mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75

Termék részletek:

    • 170M típusú GKN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN 170M3489 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 63 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8BVA 170M348963APenge biztosíték€427.75
BUSSMANN 170M6562 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 800 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8DZA 170M6562800APenge biztosíték€652.83
BUSSMANN 170M4567 speciális biztosíték, 700A, 690VAC | BC8NFQ 170M4567700ABiztosíték€499.66
BUSSMANN 170M5591 speciális biztosíték, 350A, 690VAC | BC8NFR 170M5591350ABiztosíték€577.29
BUSSMANN 170M6513 speciális biztosíték, 900A, 690VAC | BC8NFU 170M6513900ABiztosíték€609.31
BUSSMANN 170M6599 speciális biztosíték, 1.1A, 690VAC | BC8QMK 170M65991.1kABiztosíték€1,046.03
BUSSMANN 170M3560 speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 690 VAC, 63 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC9BBX 170M356063APenge biztosíték€316.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M3570 speciális biztosíték, 450 A, 690 VAC
€361.91 /Mértékegység