BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 31.5 A, 12 kV AC | BC9ZVG

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 biztosítékcsatlakozó, középfeszültség, 31.5 A, 12 kV AC

Tétel: BC9ZVG Modell: 12TDLEJ31.5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€950.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link
AC feszültség besorolása12 k VAC
Jelenlegi minősítés31.5A
Mutató stílusaCsatár csap
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagyfeszültségű DIN elosztó biztosíték
Felmondás típusaNem szabványos patron
típusBiztonsági másolat biztosító link
Feszültség (AC)12 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6865
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)741.68
Hajószélesség (cm)129.54

Termék részletek:

    • TDLEJ sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMfr. SorozatFelmondás típusaÁr
BUSSMANN 12TDLEJ50 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 50 A, 12 kV AC | BC8FZW 12TDLEJ5050A-Nem szabványos patron€1,035.00
BUSSMANN 12TDLEJ10 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 10 A, 12 kV AC | BC8VGY 12TDLEJ1010A-Patron (nem szabványos)€831.37
BUSSMANN 12TDLEJ20 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 20 A, 12 kV AC | BC9CYN 12TDLEJ2020A-Patron (nem szabványos)€882.31
BUSSMANN 12THLEJ100 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 100 A, 12 kV AC | BC9JTB 12THLEJ100100ATHLEJPatron (nem szabványos)€1,357.38
BUSSMANN 12TDLEJ6-3 biztosíték, középfeszültség, 6.3 A, 12 kV AC | BC9PNT 12TDLEJ6-3---€687.08
ajánlatkérés
BUSSMANN 12THLEJ80 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 80 A, 12 kV AC | BC9WUV 12THLEJ8080A-Nem szabványos patron€1,272.53
BUSSMANN 12TDLEJ16 Biztosítékcsatlakozó, Középfeszültség, 16 A, 12 kV AC | BD2LRD 12TDLEJ1616A-Patron (nem szabványos)€865.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 biztosítékcsatlakozó, középfeszültség, 31.5 A, 12 kV AC
€950.13 /Mértékegység