A Bussmann 12ABCNA3.15 speciális biztosíték megakadályozza az elektromos rendszerek túlterhelését és rövidzárlatát, amelyek károsíthatják az alkatrészeket vagy tüzet okozhatnak az elektronikus eszközökben és készülékekben. Ezt a speciális biztosítékot autóipari, ipari és elektronikai alkalmazásokban használják, ahol elengedhetetlen a túláramvédelem pontossága és megbízhatósága.
Jellemzők:
- Áramkorlátozó technológiával rendelkezik, amely alacsony hibaáram esetén is hatékony megszakítást biztosít.
- Ez az Edison potenciáltranszformátor-biztosíték önálló, nem szellőző csomaggal rendelkezik, így alkalmas kültéri, burkolaton belüli telepítésre.
- 45 kAIC megszakítási besorolással rendelkezik a fokozott biztonság érdekében, és kompakt kialakítású, így helyet takarít meg a telepítéshez.
- Fejlett ívoltó rendszerrel van felszerelve, amely minimalizálja az ívvillanások lehetőségét, és növeli az általános biztonságot.
- A magas megszakítási minősítési követelményekért nézze meg Bussmann 15BHCL-300E biztosíték 63 kAIC megszakítási minősítéssel rendelkezik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztíthatom meg ezt a Bussmann 12ABCNA3.15 speciális biztosítékot?
V. Ez a speciális biztosíték nem igényel tisztítást, mivel zárt alkatrészek. Ügyeljen azonban arra, hogy a biztosíték körül ne legyen por és törmelék, amely potenciálisan befolyásolhatja a biztosíték teljesítményét.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a biztosíték megfelelő beszereléséhez?
V. A megfelelő biztosítékméret kiválasztása kulcsfontosságú a megfelelő védelem fenntartásához a gyakori kioldás nélkül. Tartsa be a gyártó ajánlásait, és vegye figyelembe a várható terhelést, a hibaáram szinteket és a környező környezeti hőmérsékletet.
K. Felszerelhetem ezt a biztosítékot kültéri környezetben?
V. Igen, számos speciális biztosítékot kültéri elhelyezésre terveztek. Azonban győződjön meg arról, hogy az adott biztosítékmodell rendelkezik a kültéri használatra vonatkozó minősítéssel, és megfelelő burkolatba van beszerelve.