BURNDY YS3C réz tompacsatlakozó, 3 AWG

Tétel: CF4DXM Modell: YS3C
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Színkódfehér
Szalaghossz1-5 / 16 "
Feszültségértékelés0.32 "
Vezetékméret3 AWG

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMax. FeszültségTeljes hosszVezetékméretÁr
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6CKék-2.380 "6 AWG-
ajánlatkérés
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Zöld-0.12 "6.87 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS44 réz tompacsatlakozó, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44fehér-18.59 "6.82 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Fekete-6.38 "7.29 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34barna-4.91 "500 kcmil-
ajánlatkérés
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32Kék-4.62 "7.07 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS31 Butt Splice, 350 Kcmil | CF4DXY YS31Piros-4.35 "7.01 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YS3C réz tompacsatlakozó, 3 AWG