Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGP 22P087

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug

Raktáron
Tétel: AB6XGP Model: YAZV282NT38FXKereszthivatkozás: 22P087

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€80.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú keskeny nyelvű hosszú hordó CU Flex Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete4/0 AWG
Kábel méret kód4/0 AWG
SzínkódLila
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code15
Lyukközpont a végéig0.41 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz4.02 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8535908020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug
€80.13 /Mértékegység