Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAD2CM10E38 Compression Lug 3/8 Inch Stud 2 Awg Pk5 | AF9ZRG 30XT03

BURNDY YAD2CM10E38 Kompressziós fül, 3/8 hüvelykes Stud 2 Awg Pk5

Raktáron
Tétel: AF9ZRG Modell: YAD2CM10E38Kereszthivatkozás: 30XT03
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
€28.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós fül
Hordóhosszrövid
test anyagaÓnozott réz
Kábel mérete2 AWG
SzínkódEgyik sem
Csatlakozó típusaJad
Die Code1018
Head StyleGyűrűnyelv
Lyukközpont a végéig1.06 "
Hossz1.42 "
AnyagRéz
SzereljeStud
Peep HoleNem
Lemez anyagaÓn
Stud méret3 / 8 "
StílusGyűrű
típusNem szigetelt forrasztott hordó réz terminál
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellLyukközpont a végéigCsavarlyuk méreteCsavar méreteLyuk méretBelül Dia.HosszAnyagLyukak számaPkg. Menny.Ár
BURNDY YAD1CM10E38 kompressziós fül, 3/8 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Réz-1€8.85
BURNDY YAD1CM12E12 Kompressziós fül, 1/2 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Réz-1€9.80
BURNDY YAD1CM16E58 kompressziós fül, 5/8 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Réz-1€13.83
BURNDY YAD1CM20E34 kompressziós fül, 3/4 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Réz-1€14.64
BURNDY YAD1CM6E14 kompressziós fül, 1/4 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Réz-1€11.45
BURNDY YAD1CM8E516 kompressziós fül, 5/16 hüvelykes csap 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Réz-1€9.24
BURNDY YAD25M10E38 kompressziós fül 3/8 hüvelykes csap 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Réz-1€10.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAD2CM10E38 Kompressziós fül, 3/8 hüvelykes Stud 2 Awg Pk5
€28.96 /csomag