BURNDY Y10AC9 könnyű hidraulikus szivattyú 10000 Psi | AB6XNW 22P239

BURNDY Y10AC9 Lightweight Hydraulic Pump 10000 Psi

Raktáron
Tétel: AB6XNW Model: Y10AC9Kereszthivatkozás: 22P239

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,440.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
AC erősítők11
HP5/8
Maximális nyomás10000
motor típusaelektromos
Tartály kapacitása.403 Gal.
Tartály anyagaalumínium
típusKereskedelmi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3325
Hajó magassága (cm)53.59
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTételÁr
BURNDY EPP10 könnyű hidraulikus szivattyú 10000 Psi | AB6XNV 22P238 EPP1012.51/2Hidraulikus pumpa€10,708.55
BURNDY GP10 hidraulika szivattyú, 4 LE, 1000 Psi | CF4BWP GP10--Hidraulikus pumpa-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY Y10AC9 Lightweight Hydraulic Pump 10000 Psi
€11,440.56 /Mértékegység