BURNDY T1414 gyűrűs terminál, 14 AWG vezetőméret

Cikkszám: CF4CFN Típus: T1414
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Vezetõtartomány15 / 16 "
Lyuk méret0.5 "
Max. Átmérő1.3 "
Lyukak száma1
Teljes hossz0.95 "
Szalaghossz9 / 32 "
Stud méret1.06 "

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretCsavarlyuk méreteSzínkódVezetõtartományLyuk méretBelül Dia.Max. FeszültségTeljes hosszÁr
BURNDY YAV2CRS2 gyűrűs csatlakozó, derékszögű, 2 AWG vezetékméret | CF4AXY YAV2CRS25 / 16 "Mandarin nyakörv-----1.27 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV14T5 gyűrűs terminál, 22 AWG vezetékméret | CF4BAH YAV14T5-------0.79 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV8CL1BOX gyűrűs terminál, 8 AWG vezetékméret | CF4BEE YAV8CL1BOX1 / 4 "Kötött gallér-----1.22 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV6CL2 gyűrűs csatlakozó, 5 AWG vezetékméret | CF4BEU YAV6CL21.11 "Alagút alakú elasztikus arc-----1.43 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV14 gyűrűs terminál, 0.79 hüvelyk teljes hossz | CF4BEV YAV14-------0.78 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV6CL4BOX gyűrűs csatlakozó, 5 AWG vezetékméret | CF4BGM YAV6CL4BOX5 / 16 "Mandarin nyakörv--0.56 "--1.43 "-
ajánlatkérés
BURNDY YAV9CT9BULK gyűrűs kapocs, 10 AWG sodrott vezető méret | CF4BGY YAV9CT9BULK---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY T1414 gyűrűs terminál, 14 AWG vezetőméret