BURNDY QGFL31B1 alállomási csatlakozó, 350 kcmil

Tétel: CF4CCX Modell: QGFL31B1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BURNDY QGFL39B1 alállomási csatlakozó, 350–750 kcmil | CF4CCU QGFL39B1-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL34B1 alállomási csatlakozó, 500 kcmil | CF4CCV QGFL34B1-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL31B1T6 alállomási csatlakozó, 350 kcmil | CF4CCW QGFL31B1T6-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL29B1T6 alállomási csatlakozó, 250 kcmil | CF4CCY QGFL29B1T6-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL29B1 alállomási csatlakozó, 250 kcmil | CF4CCZ QGFL29B1-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL26B2T6 alállomási csatlakozó, 8-2 AWG | CF4CDA QGFL26B2T6-
ajánlatkérés
BURNDY QGFL26B2 alállomási csatlakozó, 8-2 AWG | CF4CDB QGFL26B2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY QGFL31B1 alállomási csatlakozó, 350 kcmil