Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K2A31U2N Két vezetősaru, 6awg 4.5 hüvelyk | AB6RDZ 22C195

BURNDY K2A31U2N Két vezetősaru, 6awg 4.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RDZ Típus: K2A31U2NKereszthivatkozás: 22C195
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
€85.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét karmester Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaJúlius
Hossz4.5 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret350 kcmil
Min. Vezetõméret6 AWG
Stud méret1 / 2 "
típusKereskedelmi
Szélesség2.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K2A25U Két vezetősaru 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "€17.38
BURNDY K2A29U Két vezetősaru 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6 AWG3 / 8 "1.66 "€51.33
BURNDY K2A26U Két vezetősaru 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "€19.25
BURNDY K2A31U Két vezetősaru 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "1.94 "€73.29
BURNDY K2A36U Két vezetősaru 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "€93.80
BURNDY K2A36U2N Két vezetősaru 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "€137.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K2A31U2N Két vezetősaru, 6awg 4.5 hüvelyk
€85.63 /Mértékegység