Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GAR3903 Cső földelő bilincs 4AWG 4.25In | AB6QYN 22C039

BURNDY GAR3903 csőföldelő bilincs 4AWG 4.25In

Raktáron
Tétel: AB6QYN Modell: GAR3903Kereszthivatkozás: 22C039

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret4/0 AWG - 4 AWG
Hossz4.25 "
Max. Vezetõméret4/0 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
Rod Dia.1-1 / 4 "- 2" cső
típusKereskedelmi
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretRod Dia.SzélességÁr
BURNDY GAR6426 csőföldelő bilincs 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG5/8 "- 3/4" rúd, 3/8 "cső2.06 "€141.80
BURNDY GAR6429 csőföldelő bilincs 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil 2/0-ig2.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "- 3/4" rúd, 3/8 "cső2.06 "€144.14
BURNDY GAR1826 csőföldelő bilincs 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWG2 "- 2-3 / 8" rúd, 2 "cső3.69 "€232.16
BURNDY GAR1726 csőföldelő bilincs 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG - 4 AWG4"2/0 AWG4 AWG1-5 / 8 "- 1-7 / 8" rúd, 1-1 / 2 "cső3.25 "€222.81
BURNDY GAR1426 csőföldelő bilincs 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2/0 AWG4 AWG7/8 "- 1" rúd, 1/2 "- 3/4" cső2.38 "€195.25
BURNDY GAR1526 csőföldelő bilincs 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "- 1-1 / 4" rúd, 1 "cső2.62 "€199.69
BURNDY GAR1429 csőföldelő bilincs 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil 2/0-ig3"250 kcmil2/0 AWG7/8 "- 1" rúd, 1/2 "- 3/4" cső2.38 "€212.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GAR3903 csőföldelő bilincs 4AWG 4.25In
€146.26 /Mértékegység