Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY AYPO300 alumínium offset adapter 300 Kcmil | AB6XHM 22P112

BURNDY AYPO300 Alumínium Offset Adapter 300 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6XHM Modell: AYPO300Kereszthivatkozás: 22P112
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
€103.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL Offset Adapter
Csatlakozó típusaPin terminál
Átmérő17 / 32 "
Magasság1.10
Hossz3.08
Max. Feszültség35 kv
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret2/0 AWG
típusAL / CU kábel
Szélesség1.11 "
HuzaltípusAL Str-Size, CU Str-Size

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: ón-galvanizált, gumi szigetelés

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékmérettípusSzélességPkg. Menny.Ár
BURNDY AYPO3 / 0 alumínium offset adapter 3/0 Awg AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGAL / CU kábel0.86 "1€79.88
BURNDY AYPO750 Alumínium offset adapter 700 - 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU kábel1.46 "1€175.22
BURNDY AYPO4/0 Alumínium Offset Adapter 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGAL / CU kábel0.86 "1€85.63
BURNDY AYPO600 alumínium offset adapter 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU kábel1.46 "1€177.86
BURNDY AYPO500 alumínium offset adapter 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU kábel1.31 "1€145.35
BURNDY AYPO250 alumínium offset adapter 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGAL / CU kábel1.11 "5€503.99
BURNDY AYPO350 alumínium offset adapter 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU kábel1.11 "1€101.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY AYPO300 Alumínium Offset Adapter 300 Kcmil
€103.87 /Mértékegység