Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY AYPO250 alumínium offset adapter 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109

BURNDY AYPO250 Alumínium Offset Adapter 250 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6XHJ Modell: AYPO250Kereszthivatkozás: 22P109
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
€503.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL Offset Adapter
Csatlakozó típusaPin terminál
Átmérő15 / 32 "
Magasság1.10
Hossz2.58
Max. Feszültség35 kv
Max. Vezetékméret250 kcmil
Min. Vezetékméret1/0 AWG
típusAL / CU kábel
Szélesség1.11 "
HuzaltípusAL Str-Size, CU Str-Size

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: ón-galvanizált, gumi szigetelés

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékmérettípusSzélességÁr
BURNDY AYPO3 / 0 alumínium offset adapter 3/0 Awg AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGAL / CU kábel0.86 "€79.88
BURNDY AYPO750 Alumínium offset adapter 700 - 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU kábel1.46 "€175.22
BURNDY AYPO4/0 Alumínium Offset Adapter 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGAL / CU kábel0.86 "€85.63
BURNDY AYPO600 alumínium offset adapter 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU kábel1.46 "€177.86
BURNDY AYPO500 alumínium offset adapter 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU kábel1.31 "€145.35
BURNDY AYPO350 alumínium offset adapter 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU kábel1.11 "€101.64
BURNDY AYPO2/0 Alumínium Offset Adapter 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.72/0 AWG1 AWGAL / CU kábel0.86 "€76.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY AYPO250 Alumínium Offset Adapter 250 Kcmil
€503.99 /csomag