CSAPÁGYAK TMCB202428 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/4 hüvelyk hossz 3-1/2 hüvelyk | AD4BQH 41C812

BUNTING BEARINGS TMCB202428 karmantyús csapágy belső átmérője 1-1/4 hüvelyk hosszúság 3-1/2 hüvelyk

Tétel: AD4BQH Modell: TMCB202428Kereszthivatkozás: 41C812

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.1.25 "
Hossz3.5 "
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1.5 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202428 karmantyús csapágy belső átmérője 1-1/4 hüvelyk hosszúság 3-1/2 hüvelyk