BUNTING BEARINGS FFB121616 Flange Bearing, Size 3/4 x 1 x 2 x 1-1/4 x 5/32 Inch

Tétel: CD4XRG Modell: FFB121616
€16.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASTM-nek megfelelő SAE 841 szinterezett bronz alapcsapágyakat vákuumban impregnálják SAE 30 olajjal, miután áthaladtak az alakításon, a szinterelésen és a méretezésen, hogy fokozzák a kenést és csökkentsék a súrlódást. Ezek a polcon kapható bronzcsapágyak hatékonyan működhetnek 10 és 220 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
CSAPÁGYOK BMDF0305040701 Karimás csapágy, méret 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0305080701 Karimás csapágy, méret 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0406050801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0406060801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0406080801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF040608081.5 Karimás csapágy, Méret 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 hüvelyk, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0507070901 Karimás csapágy, méret 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS FFB121616 Flange Bearing, Size 3/4 x 1 x 2 x 1-1/4 x 5/32 Inch
€16.82 /Mértékegység