BULLDOG 1584511142 Utánfutó jack, forgó, 2000 Lbs. | AC3AKD 2PU11

BULLDOG 1584511142 Pótkocsi jack, forgó, 2000 font.

Raktáron
Tétel: AC3AKD Típus: 1584511142Kereszthivatkozás: 2PU11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány10
BázisLemezláb
ÉpítésAcél
befejezHorganyzott
HandleFelsõ szél
FejFelszél
Emelési tartomány11–21 ”
Teherbírás2000 font
Terhelhetőség2000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerű rögzítés 9/16 "tűvel és tárcsa talppal
Teljes magasság15 "
Behúzott hossz11 "
Statikus teherbírás3000 font
típusFelsõ szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)50.29
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Emelési magasság (akár 25 "-os emelést biztosít)

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásBeállítási tartománybefejeztípusHandleEmelési tartományTerhelhetőségTeljes magasságÁr
BULLDOG 15142142 Utánfutó emelő, hegesztett, 2000 Lbs. | AE4QMN 5MGR1 151421422000 font15Külsőre festett, tiszta cink belsőOldalszél utánfutó JackOldalszél15 "3000 font42.3 "€140.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 1584511142 Pótkocsi jack, forgó, 2000 font.
€125.17 /Mértékegység