BULLARD ICEPUMP11 hordozható frisslevegős szivattyú 2 LE 115V 60 psi | AH8EPW 38NF68

BULLARD ICEPUMP11 hordozható frisslevegős szivattyú 2 LE 115V 60 psi

Raktáron
Tétel: AH8EPW Modell: ICEPUMP11Kereszthivatkozás: 38NF68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,727.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható frisslevegős szivattyú
erősítők19
CFM8
couplers1/2" ipari váltó, (6) gyorscsatlakozó
HP2
Nyomás60 psi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.04
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)116.84
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Légzőkészülékek száma: 1
    • Max. Páraelszívók száma: 1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD ICEPUMP11 hordozható frisslevegős szivattyú 2 LE 115V 60 psi
€14,727.04 /Mértékegység