BRYANT 100-9-SS-SF-BP Telescoping Takeup 9 inch 700lb Manual | AH3YQK 33UL07

BRYANT 100-9-SS-SF-BP teleszkópos felvétel 9 hüvelykes 700 font kézi

Tétel: AH3YQK Modell: 100-9-SS-SF-BPKereszthivatkozás: 33UL07

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos felvétel
Tartóerő (Lb.)700 font
AnyagRozsdamentes acél
Tartó lemezHasított, hogy illeszkedjen a párna blokkhoz
Művelet típusaCsavarok kézi beállítása
Teljes hossz14.375 "
Lemezhossz5-1 / 4 "
Lemez szélessége1-1 / 2 "
Rúdméret0.625-11 UNC-2A
Méret1"
Slot Width7 / 16 "
ütés9"
Utazás hossza9"
Csőméret1-1 / 4 négyzetméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csapágy furat tartománya: 1/2 "- 1"
    • Max. Csavar mérete / hossza: 4-5 / 16 "
    • Min. Csavar mérete / hossza: 2-15 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAnyagMűvelet típusaTeljes hosszRúdméretMéretSlot WidthütésÁr
BRYANT 100-3-MS-SF-BP teleszkópos felvétel, 3 hüvelykes löketű acél | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
ajánlatkérés
BRYANT 100-6-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 6 hüvelykes löket acél | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
ajánlatkérés
BRYANT 100-9-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 9 hüvelykes löket acél | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-3-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 1-3/4 hüvelykes furat szénacél | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-6-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 6 hüvelykes szénacél | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-9-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 9 hüvelykes szénacél | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-12-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 12 hüvelykes szénacél | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRYANT 100-9-SS-SF-BP teleszkópos felvétel 9 hüvelykes 700 font kézi