Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROWN & SHARPE 01699117 Mágneses acél, 11 hüvelykes | AJ2GTH 49U636

TESA BROWN SHARPE 01699117 11 hüvelykes mágneses alapacél

Raktáron
Tétel: AJ2GTH Típus: 01699117Kereszthivatkozás: 49U636
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
€171.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses bázis
Alapméret2-1 / 2W x 2D x 2H
ÉpítésAcél
befejezFekete acél
Mágneses húzás176
Teljes hossz11
Rod Dia.0.032
KapcsolótípusON / OFF
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országCH

Termék részletek:

    • Kényelmes: Befogás
    • Upright Post Dia. (In.): 0.375
    • Lépés típusa: V

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszRod Dia.Ár
BROWN & SHARPE 01699123 Mágneses acél 6-1/2 hüvelykes | AD6RJE 49U637 016991236.5 "0.032 "€107.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699117 11 hüvelykes mágneses alapacél
€171.20 /Mértékegység