BROAN 194 lakossági elektromos fali fűtés 208/240 | AE3NHZ 5EFR0

BROAN NUTONE 194 Lakossági elektromos falfűtő 208/240

Raktáron
Tétel: AE3NHZ Típus: 194Kereszthivatkozás: 5EFR0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€808.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
AC erősítők5.41 / 10.81, 6.25 / 12.5
BtuH3840 / 7680, 5120 / 10240
színekfehér
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 4 "
Rácsmagasság20-1 / 4 "
Rács anyaga18 ga. Acél
Rács szélessége16-3 / 8 "
FűtőtípusKönnyű kereskedelmi / lakossági
Ház mélysége4.25 "
Ház magassága18 "
Ház szélessége14.25 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség208/240
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága18 "
A fal nyitási szélessége14-1 / 4 "
Watts1125 / 2250, 1500 / 3000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.76
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHWattsÁr
BROAN 198 Kereskedelmi elektromos fali melegítő fehér | AE3NJA 5EFR1 1987.21 / 14.42, 8.33 / 16.675120 / 10,240, 6827 / 13,6531500 / 3000, 2000 / 4000€855.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 194 Lakossági elektromos falfűtő 208/240
€808.15 /Mértékegység