Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc asztali hőmérséklet-szabályozó 120v K | AA6BGD 13P846

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc asztali hőmérséklet-szabályozó 120V K

Raktáron
Tétel: AA6BGD Modell: SDC120KF-AKereszthivatkozás: 13P846
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
€561.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
erősítők10
Vezérlési módON / OFF
Mélység1 3 / 4 "
Hiszterézis1-20 FOKOK
Bemeneti feszültség120
Hossz5 297 / 500 "
teljesítmény120 VAC
Fogyasztás120 VAC
Érzékelő típusK
Pontosság beállításaPontosság: a fesztávolság +/- 0.6% -a, +/- 1 számjegy
Kapcsoló funkcióBe Ki
Temp. Hatótávolság32-999 F fok (0-600 C fok)
típusAsztali
Szélesség4 43 / 125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9032100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő típusKapcsoló funkcióTemp. HatótávolságÁr
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc asztali hőmérséklet-szabályozó 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJBE KI32-999 F fok (0-600 C fok)€567.10
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench felső hőmérséklet-szabályozó 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJBe Ki32-999 F fok (0-600 C fok)€564.78
BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc asztali hőmérséklet-szabályozó 120v KC | AA6BGE 13P847 SDC120KC-AKBE KI(0–600 C fok)€536.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc asztali hőmérséklet-szabályozó 120V K
€561.27 /Mértékegység