Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT GDHCS20 dobfűtő 550w 4.9a AC 240v | AF7HYV 21EJ59

BRISKHEAT GDHCS20 dobfűtő 550w 4.9a AC 240v

Raktáron
Tétel: AF7HYV Modell: GDHCS20Kereszthivatkozás: 21EJ59
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
€304.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC tartályfűtők
AC erősítők4.9
Vezérlési tartomány50 fok és 450 fok F között
Dob kapacitás5 gal.
Dob Dia.11.125 "
Dob Dia.11-1 / 8 "
Magasság1 / 4 "
Hossz35 "
Powered Byelektromos
Szalag szélessége3"
Feszültség240
Watt sűrűség4.90 W / négyzetméter ban ben.
Watts550
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8516808000

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkVezérlési tartományWatt sűrűségWattsSzélességDob kapacitásDob Dia.Ár
BRISKHEAT GDHCS11 dobfűtő 700w 5.8a AC 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 fok és 450 fok F között4.9 W / négyzetméter ban ben.7004"15 gal.14 "€331.70
BRISKHEAT GDPCS25 dobfűtő 300w 2.5a AC 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 fok és 160 fok F között1.23 W / négyzetméter ban ben.3004"55 gal.22-1 / 3 "€411.10
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Heater 1440w 12a AC 120v 0.15, négyzetbe | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 fok és 160 fok F között0.15 W / négyzetméter ban ben.144048 "--€4,364.36
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Heater 2880w 12a AC 240v 0.2, négyzetbe | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 fok és 160 fok F között0.2 W / négyzetméter ban ben.288036 "--€3,332.53
BRISKHEAT GDHCS15 dobfűtő 1200w 10a AC 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 fok és 450 fok F között4.90 W / négyzetméter ban ben.12004"55 gal.22-1 / 3 "€428.93
BRISKHEAT GDHCS13 dobfűtő 1000w 8.3a AC 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 fok és 450 fok F között4.90 W / négyzetméter ban ben.10004"30 gal.18-3 / 5 "€378.32
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc Heater 1440w 12a AC 120v 0.2w/ négyzethüvelyk | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 fok és 160 fok F között0.20 W / négyzetméter ban ben.1440---€3,332.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT GDHCS20 dobfűtő 550w 4.9a AC 240v
€304.32 /Mértékegység