BRANSON CPN-916-043 tartókeret 19 x 11 x 0.8 hüvelyk | AG9HLX 20KN70

BRANSON CPN-916-043 Support Rack 19 x 11 x 0.8 Inch

Raktáron
Cikkszám: AG9HLX Modell: CPN-916-043Kereszthivatkozás: 20KN70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatási állvány
Esetmennyiség1
Belső magasság0.8 "
Belső hossza19 "
Belső szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)35.81
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességÁr
BRANSON CPN-916-039 tartókeret 5 x 4-1/2 x 0.8 hüvelyk | AG9HLT 20KN66 CPN-916-0390.8 "5"4.5 "€135.31
BRANSON CPN-916-040 tartókeret 8 hüvelyk hosszúság x 6 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság | AG9HLU 20KN67 CPN-916-04012 "8"6"€156.36
BRANSON CPN-916-041 tartókeret 8 hüvelyk hosszúság x 8 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€192.45
BRANSON CPN-916-042 tartókeret 11.8 hüvelyk hosszúság x 8.5 hüvelyk szélesség | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€207.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRANSON CPN-916-043 Support Rack 19 x 11 x 0.8 Inch
€343.25 /Mértékegység