Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRANSON CPN-916-039 tartókeret 5 x 4-1/2 x 0.8 hüvelyk | AG9HLT 20KN66

BRANSON CPN-916-039 támasztó állvány 5 x 4-1/2 x 0.8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HLT Modell: CPN-916-039Kereszthivatkozás: 20KN66
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
€135.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatási állvány
Esetmennyiség1
Belső magasság0.8 "
Belső hossza5"
Belső szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességÁr
BRANSON CPN-916-040 tartókeret 8 hüvelyk hosszúság x 6 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság | AG9HLU 20KN67 CPN-916-04012 "8"6"€156.36
BRANSON CPN-916-041 tartókeret 8 hüvelyk hosszúság x 8 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€192.45
BRANSON CPN-916-042 tartókeret 11.8 hüvelyk hosszúság x 8.5 hüvelyk szélesség | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€207.48
BRANSON CPN-916-043 tartókeret 19 x 11 x 0.8 hüvelyk | AG9HLX 20KN70 CPN-916-0430.8 "19 "11 "€343.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRANSON CPN-916-039 támasztó állvány 5 x 4-1/2 x 0.8 hüvelyk
€135.31 /Mértékegység