Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY WM-PLS-PK vezetékjelölő ,25x1.5 (+) 36/kártya - 25 db-os csomag | AD8GGA 4KCK5

BRADY WM-PLS-PK vezetékjelölő ,25x1.5 (+) 36/kártya - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8GGA Modell: WM-PLS-PKKereszthivatkozás: 4KCK5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző
Háttérszínfehér
színekFekete fehér
Címkemagasság1.5 In.
Címke típusaElőre nyomtatva
Címke szélessége0.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaRepozíciós öntapadó
Jelölők kártyánként36
AnyagVinilszövet B500
Címkék száma900
Temp. Hatótávolság175 F
típusSzilárd szimbólum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínszínekMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagTemp. HatótávolságtípusÁr
BRADY AF-1-33-PK huzaljelző fekete ezüstön 1–33 - 25 darabos csomag | AD8GFA 4KCG9 AF-1-33-PKEzüstFekete ezüstönÖntapadós33Alumínium fólia B184266 FSorszámozva€157.89
BRADY TMM-0-49-PK huzaljelző .25x1.5 0-49 150 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFE 4KCH4 TMM-0-49-PKfehérFekete fehérÖntapadós150Fényes vinil bevonatú poliészter B702212 FSorszámozva€173.03
BRADY TMM-50-99-PK huzaljelző, 25x1.5 50-99 150 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFF 4KCH5 TMM-50-99-PKfehérFekete fehérÖntapadós150Fényes vinil bevonatú poliészter B702212 FSorszámozva€166.57
BRADY WM-0-PK huzaljelző .25x1.5 0 36 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFG 4KCH6 WM-0-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó36Vinilszövet B500175 FSzilárd szám€126.58
BRADY WM-100-124-PK huzaljelző, 25x1.5 100-124 25 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFH 4KCH7 WM-100-124-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó25Vinilszövet B500175 FSorszámozva€137.96
BRADY WM-125-149-PK huzaljelző, 25x1.5 125-149 25 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFJ 4KCH8 WM-125-149-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó25Vinilszövet B500175 FSorszámozva€123.40
BRADY WM-1-33-PK huzaljelző, 25x1.5 1-33 33 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFK 4KCH9 WM-1-33-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó33Vinilszövet B500175 FSorszámozva€124.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY WM-PLS-PK vezetékjelölő ,25x1.5 (+) 36/kártya - 25 db-os csomag
€121.77 /Mértékegység