Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY T218 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Inch Length | AD2GJZ 3PDD3

BRADY T218 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Inch Length

Raktáron
Tétel: AD2GJZ Típus: T218Kereszthivatkozás: 3PDD3
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
€17.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout Hasp
Csukott lyukméret1"
színekSárga
Hasp stílusStandard
Hossz4.5 "
AnyagAcél / szikraálló
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8301500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Red | AA7GXU 15Y521 105720Piros4.5 "Poliészter bevonatú alumínium / nem szikrázó63 / 8 "2.75 "€23.97
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Red | AA7GXV 15Y522 105721Piros5"Poliészter bevonatú alumínium63 / 8 "2.38 "€24.76
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - 5 csomag AA7GXW 15Y523 65971Ezüst7.25 "5052 eloxált alumínium ötvözet65 / 16 "3"€217.86
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - 5 db-os csomag | AA7GXX 15Y524 65972Kék7.25 "5052 eloxált alumínium ötvözet65 / 16 "3"€169.19
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - 5 csomag | AA7GXY 15Y525 65973Zöld7.25 "5052 eloxált alumínium ötvözet65 / 16 "3"€179.38
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668narancs7.25 "Nylon / nem vezetőképes63 / 8 "1.75 "€20.75
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 zár | AA7GYB 15Y528 LH220APiros7"Merev vörös műanyag gyanta / nem vezetőképes15 / 16 "-€27.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY T218 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Inch Length
€17.53 /Mértékegység