Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY PLLT2 Veszélyjelző címke 7-1/2 x 4 hüvelykes műanyag - 25 db-os csomag | AA7HCA 15Y625

BRADY PLLT2 Veszélyjelző címke 7-1/2 x 4 hüvelykes műanyag – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7HCA Modell: PLLT2Kereszthivatkozás: 15Y625

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€180.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
tömítőgyűrűHengerelt sárgaréz
Magasság7.5 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
AnyagMűanyag
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRADY PLLT4 Veszélyjelző címke 7-1/2 x 4 hüvelykes műanyag - 25 db-os csomag | AA7HCB 15Y626 PLLT4€195.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY PLLT2 Veszélyjelző címke 7-1/2 x 4 hüvelykes műanyag – 25 db-os csomag
€180.96 /Mértékegység