Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY PBL4 Nyomógombos Kizárás Ezüst 3/16 hüvelykes átmérő | AD2GKE 3PDD9

BRADY PBL4 nyomógombos reteszelő ezüst 3/16 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD2GKE Modell: PBL4Kereszthivatkozás: 3PDD9
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
€157.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb zárolása
színekEzüst
görcsrohamokIEC 20.5 mm
Magasság5 / 8 "
Hossz1.75 "
AnyagAcél
Max. Lakatok száma2
Általános méretek5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 16 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekgörcsrohamokMagasságHosszAnyagÁltalános méretekÁr
BRADY PBL8 nyomógomb-zár 3/16 hüvelykes kengyel átmérője | AD2GKF 3PDE1 PBL8Ezüst / ClearIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Acél / Akril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€156.13
BRADY PBL2 Nyomógombos Kizárás Ezüst 3/16 hüvelykes átmérő | AD2GKJ 3PDE4 PBL2EzüstNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Acél3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€133.15
BRADY PBL6 nyomógombos kioldás tiszta 3/16 hüvelykes átmérő | AD2GKK 3PDE5 PBL6Szűrő kikapcsolásaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€135.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY PBL4 nyomógombos reteszelő ezüst 3/16 hüvelykes átmérő
€157.00 /Mértékegység