Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY HSNX-400-2-WT vezetékjelölő címke Nomex(R) | AH2RVE 30DD30

BRADY HSNX-400-2-WT vezetékjelölő címke Nomex(R)

Raktáron
Tétel: AH2RVE Modell: HSNX-400-2-WTKereszthivatkozás: 30DD30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,742.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző címke
színekfehér
Magasság13 / 32 "
Címkék tekercsenként2500
AnyagNomex (R)
Szélesség2 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCímkék tekercsenkéntAnyagSzélességÁr
BRADY LAT-176-124 huzaljelölő címkepapír | AH2RTR 30DC94 LAT-176-1243 / 8 "1000Papírcímke készlet1 63 / 64 "€151.65
BRADY THT-33-109-0.5 Huzaljelölő címke Polietilén | AH2VDN 30DV96 THT-33-109-0.5--polietilén-€494.13
BRADY THT-150-412-1 huzaljelölő címke polipropilén | AH2VDT 30DW01 THT-150-412-1--polipropilén-€498.86
BRADY THT-33-412-1 huzaljelölő címke polipropilén | AH2VGC 30DW70 THT-33-412-1--polipropilén-€673.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY HSNX-400-2-WT vezetékjelölő címke Nomex(R)
€2,742.19 /Mértékegység