A Brady BMP21-PLUS-KIT1 hordozható címkenyomtató készlet ideális többsoros címkék nyomtatásához az ipari cikkek, vezetékek, panelek és áramköri lapok azonosítására. Ez a Brady BMP21-PLUS címkenyomtató készlet egy BMP21-PLUS nyomtatót, egy kemény tokot, egy újratölthető Li-Ion akkumulátort, egy AC adaptert/akkumulátortöltőt és egy 3/4 hüvelykes nejlonszövet címkekazettát tartalmaz. Alkalmas vonalkódcímkék, áramköri táblák, kábel- és vezetékjelölések, adatkommunikációs címkék, Lean / 5S címkék, panelcímkék, biztonsági címkék és karbantartási címkék nyomtatására.
Jellemzők:
- A Brady BMP21-PLUS-KIT1 címkenyomtató készlet öntött gumi ütközőkkel és praktikus oldalsó markolatokkal van megerősítve a kültéri alkalmazásokhoz.
- Automatikusan formázza az adatokat több mint 100 szimbólummal és akár 40 pontos betűmérettel a professzionális megjelenésű címkék érdekében.
- Ez a nyomtató kihangosító címkefogóval rendelkezik, amely megtartja a címkét, amíg fel nem készül.
- 10 anyagból készült, folyamatos címkével ellátott bedobható patronokat fogad be, amelyek szélessége legfeljebb 0.75 hüvelyk.
- Ez az egység egy 132 x 64 pixel felbontású, háttérvilágítású LCD-képernyőn és egy A-tól Z-ig betűket és 0-tól 9-ig terjedő számokat tartalmazó beépített billentyűzeten jeleníti meg az adatokat.
- Megfelel a katonai sokk- és rezgésvizsgálati szabványoknak.
- Ez a Brady BMP21-PLUS-KIT1 hordozható címkenyomtató készlet nagy teherbírású mágneses tartozékhoz vagy zsinórhoz rögzíthető a kéz nélküli használat érdekében.
- 16 MB memóriával rendelkezik, 2 MB pedig 12 címke tárolására alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Brady M21-750-499 kazetta: Ez a nylonszövet huzal- és kábelcímke könnyen felhelyezhető a Brady BMP21-PLUS-KIT1 hordozható címkenyomtató készletre.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet szimbólumot hozzáadni a címkéhez ebben a Brady BMP21-PLUS-KIT1 címkenyomtató készletben?
A.
- Helyezze a kurzort a nyílbillentyűkkel arra a pontra, ahol a szimbólumot hozzá szeretné adni.
- Nyomja meg a SYMBOL (felfelé nyíl plusz 1 szám) gombot. A felhasználók a MENU gombot is megnyomhatják, és kiválaszthatják a szimbólumok opciót.
- Válassza ki a kívánt szimbólumkategóriát, és nyomja meg az Enter gombot.
- A navigációs gombokkal válassza ki a kívánt szimbólumot, majd nyomja meg az Enter gombot.
- A szimbólumot a kurzor pozíciójában azonos betűmérettel kell megjeleníteni.
K. Milyen környezetvédelmi besorolással rendelkezik a Brady BMP21-PLUS-KIT1 címkenyomtató készlet?
V. 40-110 °F (4-43 °C) hőmérsékleten és 10% és 90% közötti páratartalom mellett (nem kondenzálódó) tud működni.
K. Hogyan működik ez a Brady BMP21-PLUS-KIT1 címkenyomtató készlet?
V. Ez a Brady BMP21-PLUS-KIT1 címkenyomtató készlet 6 db AA alkáli elemmel vagy lítium-ion akkumulátorcsomaggal működtethető. Az AC/DC hálózati adapter segítségével közvetlenül is táplálható konnektorból.