Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BMP21-PLUS hordozható feliratozógép, LCD, 16 MB memória | AB6BHL 20XW96

BRADY BMP21-PLUS hordozható feliratozógép, LCD, 16 MB memória

Raktáron
Cikkszám: AB6BHL Modell: BMP21-PLUSKereszthivatkozás: 20XW96
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
€233.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató
színekEgyszínű nyomtatás
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőLCD
Betűtartomány6 a 40
A betűméret6–40 pt.
Támogatott címkeformátumokFolyamatos címkék
Max. Szalag szélessége3 / 4 "
Maximális nyomtatási sebesség0.4 hüvelyk / másodperc
Tápellátás(6) AA elemek, Gyárt. No. BMP21-PLUS-BATT újratölthető akkumulátor (opcionális), M-AC-110937 AC táp (opcionális)
Nyomtató csatlakoztathatóságaEgyik sem
A nyomtató súlya1.04 font
A nyomtatófejHőtranszfer / 203 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaEgyik sem
Önálló nyomtatás / PC szükségesÖnálló nyomtatás
RendszerkövetelményekStand Alone

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8443321050
Származási országMY

Termék részletek:

    • A Brady BMP21-PLUS egy hordozható címkekészítő, amely ideális kábelek, vezetékek vagy áramköri kártyák jelölésére, valamint vonalkódok és biztonsági panelek címkézésére.
    • Beépített billentyűzettel rendelkezik, amely A-tól Z-ig betűket és 0-tól 9-ig terjedő számokat tartalmaz, valamint háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkezik a könnyű kezelés érdekében még gyengén megvilágított helyeken is.
    • Ezt az UNSPSC-kompatibilis eszközt ejtésvizsgálatnak vetették alá, és öntött gumi ütközőkkel erősítették meg, hogy ellenálljon a kemény munkakörnyezeteknek.
    • Kompatibilis a Brady BMP21 sorozatú nyomtatókkal, amelyek folyamatos szalagkazettákkal rendelkeznek, így 6-40 pontos szöveges méretű nyomtatást tesz lehetővé egyetlen színben.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP21-PLUS hordozható feliratozógép, LCD, 16 MB memória
€233.29 /Mértékegység