Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BM71-19-498 kazetta címke 1 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk széles vinil | AE7BFE 5WLD6

BRADY BM71-19-498 kazetta címke 1 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk széles vinil

Raktáron
Tétel: AE7BFE Modell: BM71-19-498Kereszthivatkozás: 5WLD6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€781.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatron címkéje
színekfehér
Magasság1"
Címkék tekercsenként2500
AnyagÚjrapozícionálható bevonatos vinilszövet
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Vezetékméret10 AWG
Temp. Hatótávolság-40 foktól 175 fokig F
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód9612109090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorítási arányszínekMagasságTemp. HatótávolságSzélességTételCímkék tekercsenkéntAnyagÁr
BRADY M-102-427 kazetta címke 1/2 hüvelyk szélesség 1-1/4 hüvelyk hosszúság | AA4PQR 12X339 M-102-427-Black / White1.25 "-40 foktól 158 fokig F1 / 2 "Patron címkéje-Vinyl€82.47
BRADY M-119-461 kazetta címke 3-3/4 hüvelyk szélesség 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQT 12X340 M-119-461-Black / White1.5 "-112 foktól 293 fokig F3.75 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€105.17
BRADY M-122-461 kazetta címke 1-1/8 hüvelyk szélesség 1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQU 12X341 M-122-461-Black / White1 / 2 "-112 foktól 293 fokig F1.12 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€136.43
BRADY M-123-461 kazetta címke 1-1/8 hüvelyk szélesség 3/8 hüvelyk hosszúság | AA4PQV 12X342 M-123-461-Black / White3 / 8 "-112 foktól 293 fokig F1.12 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€136.43
BRADY M-129-461 kazetta címke 2-1/4 hüvelyk szélesség 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQW 12X343 M-129-461-Black / White1.5 "-112 foktól 293 fokig F2.25 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€149.59
BRADY M-11-427 kazetta címke 1/2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk hosszú vinil | AA4PQX 12X344 M-11-427-Black / White1"-40 foktól 158 fokig F0.5 "Patron címkéje-Vinyl€128.72
BRADY M-115-427 kazetta címke 1-1/4 hüvelyk szélesség 1-1/4 hüvelyk hosszúság | AA4PQY 12X345 M-115-427-Fekete / Fehér / Tiszta1.5 "-40 foktól 158 fokig F1.25 "Patron címkéje200Önlamináló vinil, B-427€128.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BM71-19-498 kazetta címke 1 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk széles vinil
€781.61 /Mértékegység