BRADY BBP72-34L címkenyomtató, termikus 4.16 hüvelykes | AF7UMM 22NA72

BRADY BBP72-34L címkenyomtató, termikus, 4.16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7UMM Modell: BBP72-34LKereszthivatkozás: 22NA72

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,007.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke nyomtató
kijelzőGrafikus és alfanumerikus LCD
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
AnyagFém fedél
Max. Szalag szélessége4"
Maximális nyomtatási sebesség5.0 hüvelyk / másodperc
Teljes magasság15 9 / 16 "
Teljes hossz21 13 / 16 "
Teljes szélesség9.75 "
Nyomtatási típusHőátadás
A nyomtatófejTermikus
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaCodeSoft (TM), LABELMARK (TM) címkéző szoftver, Windows alapú illesztőprogram harmadik féltől származó szoftver használatához
Önálló nyomtatás / PC szükségesPC szükséges
5 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8443321050

Termék részletek:

    • Szalag hossza (984 láb)
    • Szalag szélessége (4.16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BBP72-34L címkenyomtató, termikus, 4.16 hüvelykes
€23,007.63 /Mértékegység