Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 99576 Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AC3ZJF 2XU64

BRADY 99576 Reteszelő lakat kulcsos különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AC3ZJF Típus: 99576Kereszthivatkozás: 2XU64
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
€30.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínnarancs
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaNejlon
Test szélessége1.5 "
színeknarancs
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301106000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
BRADY 99552 Lockout lakatkulcsos különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AC3ZJB 2XU60 99552PirosPiros€29.44
BRADY 99556 Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AC3ZJC 2XU61 99556KékKék€30.19
BRADY 99564 Lockout lakatkulcsos különböző zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AC3ZJD 2XU62 99564ZöldZöld€30.19
BRADY 99570 Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AC3ZJE 2XU63 99570SárgaSárga€30.19
BRADY 99580 Lockout lakatkulcsos különböző fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AC3ZJG 2XU65 99580FeketeFekete€30.19
BRADY 51339 Lockout lakatkulcsos különböző piros 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC3ZJH 2XU66 51339PirosPiros€169.11
BRADY 51344 Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC3ZJJ 2XU67 51344KékKék€169.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 99576 Reteszelő lakat kulcsos különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő
€30.19 /Mértékegység