Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 93248 csőjelölő 1-1/8 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AKY 20TG82

BRADY 93248 csőjelölő 1-1/8 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil

Raktáron
Tétel: AF7AKY Típus: 93248Kereszthivatkozás: 20TG82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz1 "-től 2-1 / 2" -ig
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1598
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 76509 csőjelölő 2-1/4 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AGY 20TG08 76509Kék3 "hogy 6"2.25 "fehér27"€5.64
BRADY 76510 csőjelölő 2-1/4 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AGZ 20TG09 76510Zöld3 "hogy 6"2.25 "fehér27"€6.45
BRADY 76514 csőjelölő 2-1/4 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AHA 20TG10 76514Sárga3 "hogy 6"2.25 "Fekete27"€5.90
BRADY 93243 csőjelölő 1-1/8 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AKX 20TG81 93243Sárga1 "-től 2-1 / 2" -ig1.125 "Fekete47"€5.63
BRADY 93258 csőjelölő 1-1/8 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil | AF7AKZ 20TG83 93258Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig1.125 "fehér47"€6.44
BRADY 93391 csőjelölő 4 hüvelyk magasságú x 12 hüvelyk szélességű vinil | AF7ALA 20TG84 93391Sárga6 "és nagyobb4"Fekete212 "€11.80
BRADY 93395 csőjelölő 4 hüvelyk magasságú x 12 hüvelyk szélességű vinil | AF7ALB 20TG85 93395Piros6 "és nagyobb4"fehér212 "€13.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 93248 csőjelölő 1-1/8 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség vinil
€5.30 /Mértékegység