Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 8786-1 Csőjelző motorolaj Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AF4CBZ 8PJU5

BRADY 8786-1 Pipe Marker motorolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Cikkszám: AF4CBZ Modell: 8786-1Kereszthivatkozás: 8PJU5
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
€25.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4180-A Csőjelölő motorolaj Y 3/4-1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€11.83
BRADY 4180-C csőjelző motorolaj Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€26.16
BRADY 4180-B csőjelző motorolaj Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.14
BRADY 4180-D csőjelölő motorolaj sárga 4-6 hüvelykes | AF4LKH 9ADP8 4180-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€26.84
BRADY 4180-F csőjelző motorolaj sárga 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4WHD 9MDT8 4180-F6-7 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.84
BRADY 8786-4 csőjelölő motorolaj Y 3/4 - 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€25.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 8786-1 Pipe Marker motorolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In
€25.02 /Mértékegység