Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86485 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4ZWG 9TDL2

BRADY 86485 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga HD poliészter - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4ZWG Típus: 86485Kereszthivatkozás: 9TDL2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
Magasság7"
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
AnyagNagy teherbírású poliészter
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Szélesség4"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRADY 86494 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4ANN 8NAN1 86494€68.10
BRADY 86487 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4APU 8NC29 86487€57.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86485 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga HD poliészter - 10 db-os csomag
€64.13 /Mértékegység