Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 83598-PK Pipe Marker, Legend: Hidrogeno, Iiar System Abbreviation Not Applicable | CH6MVE 781X15

BRADY 83598-PK Pipe Marker, Legend: Hidrogeno, Iiar System Abbreviation Not Applicable

Raktáron
Tétel: CH6MVE Típus: 83598-PKKereszthivatkozás: 781X15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Átlagos tartósság8 év 10 éves korig.
HáttérszínSárga
Karakter magasság1 / 2 "
színekFekete
befejezFényes
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2 1 / 4 "
Felszerelési stílusÖntapadó csőjelölő
Roll hossza2 1 / 4 "
Roll szélesség2 3 / 4 "
Vastagság0.004 "
IdőjárásállóIgen
Szélesség2 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 83598-PK Pipe Marker, Legend: Hidrogeno, Iiar System Abbreviation Not Applicable
€20.97 /Mértékegység