Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 76171 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE6HTM 5T154

BRADY 76171 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6HTM Típus: 76171Kereszthivatkozás: 5T154

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
tömítőgyűrű3/8" ID fém
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
AnyagGazdaságos poliészter
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód4911998000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltömítőgyűrűJelmagyarázat / háttérszínAnyagFordított oldalsó legendaÁr
BRADY 50199 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 darabos csomag | AA7HBW 15Y621 50199Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€129.43
BRADY 66054 Veszélycímke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 db -os csomag | AA7HBX 15Y622 66054Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€129.43
BRADY 66056 Veszélyjelző 5-3 / 4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 darabos csomag | AA7HBY 15Y623 66056Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€121.68
BRADY 50198 Veszélyjelző 5-3 / 4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 darabos csomag | AA7HBZ 15Y624 50198Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€89.41
BRADY 66052 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 darabos csomag | AA7HCM 15Y636 66052Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészterKerék megáll€59.92
BRADY 66055 Veszélycímke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelyk - 25 db -os csomag | AA7HCN 15Y637 66055Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€103.07
BRADY 66060 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 darabos csomag | AA7HCP 15Y638 66060Hengerelt sárgarézFekete, Piros / FehérGazdaságos poliészter-€67.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 76171 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha 3/8 hüvelykes - 25 db-os csomag
€113.69 /Mértékegység