Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73909 csőjelölő, közepes nyomású gőz 2 hüvelyk óra | AF6CJR 9WL95

BRADY 73909 Pipe Marker Közepes nyomású gőz 2 in.h

Raktáron
Tétel: AF6CJR Típus: 73909Kereszthivatkozás: 9WL95

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság2"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5723-I csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AA6MWC 14H914 5723-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.41
BRADY 5723-II csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AA6MWD 14H915 II-572312 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.14
BRADY 4095-H csőjelölő, közepes nyomású gőz, 10–15 hüvelyk | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4095-C csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AF3TDV 8CR75 4095-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.49
BRADY 7191-1HV csőjelölő közepes nyomású gőz fekete | AF3TKD 8CTU5 7191-1HV4"Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 20448 csőjelölő közepes nyomású gőz 1 hüvelyk óra | AF4CBU 8PJU0 204488"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.66
BRADY 4095-G csőjelölő közepes nyomású gőz 8 - 9-7/8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€47.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73909 Pipe Marker Közepes nyomású gőz 2 in.h
€78.02 /Mértékegység