Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7275-1 Csőjelző viharvíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ABU 5ADX7

BRADY 7275-1 Pipe Marker Viharvíz 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE3ABU Modell: 7275-1Kereszthivatkozás: 5ADX7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7275-4 Csőjelző Vihervíz 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 4134-D Csőjelző Vihervíz 4-6 In | AF3RUE 8CMA7 4134-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€28.41
BRADY 4134-A Csőjelző Vihervíz 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF3TFT 8CRT7 4134-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.26
BRADY 4134-G Csőjelző Vihar Víz Zöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF3TMF 8CUT2 4134-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€34.52
BRADY 4134-F csőjelölő viharvíz zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4GFP 8VUK1 4134-F6-7 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€28.24
BRADY 4134-B csőjelölő viharvíz 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 4134-C csőjelző viharvíz 2-1 / 2-től 3-7 / 8-ig | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7275-1 Pipe Marker Viharvíz 2-1/2 - 7-7/8 In
€0.68 /Mértékegység