Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7214-4 Csőjelölő vízvezeték szellőző 3/4-2-3/8 In | AF4WCJ 9MCE8

BRADY 7214-4 csőjelölő vízvezeték szellőző 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4WCJ Modell: 7214-4Kereszthivatkozás: 9MCE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4110-B csőjelző vízvezeték szellőzőnyílás 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.82
BRADY 4110-D Csőjelölő Vízvezeték Szellőző Zöld 4-6 In | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.25
BRADY 4110-C csőjelző vízvezeték szellőző 2-1 / 2-től 3-7 / 8 hüvelykig | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.46
BRADY 4110-A Csőjelző vízvezeték szellőző 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4UJL 9KCW3 4110-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7214-4 csőjelölő vízvezeték szellőző 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€24.07 /Mértékegység