Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4110-B csőjelző vízvezeték szellőzőnyílás 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF3RVN 8CMT5

BRADY 4110-B Pipe Marker Plumbing Vent 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF3RVN Modell: 4110-BKereszthivatkozás: 8CMT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4110-D Csőjelölő Vízvezeték Szellőző Zöld 4-6 In | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.23
BRADY 4110-C csőjelző vízvezeték szellőző 2-1 / 2-től 3-7 / 8 hüvelykig | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.98
BRADY 4110-A Csőjelző vízvezeték szellőző 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4UJL 9KCW3 4110-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.30
BRADY 7214-4 Csőjelölő vízvezeték szellőző 3/4-2-3/8 In | AF4WCJ 9MCE8 7214-43/4 to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€24.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4110-B Pipe Marker Plumbing Vent 1-1/2 To 2-3/8 In
€32.67 /Mértékegység